JARKE MD-10AJ Add-on Cantilever stativ 2 sider 10 fots høyde | AF4BWL 8PF64

JARKE MD-10AJ Add-on Cantilever stativ 2 sider 10 fots høyde

Vare: AF4BWL Modell: MD-10AJKryssreferanse: 8PF64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 776 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever racktilleggsenhet
Armlengde36 "
Armstålmåler10
ArmtypeRett
Base lengde82 "
Brace Lengde68 "
Kapasitet5160 lb.
Kapasitet per arm430 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
Høyde10ft.
LeppeIkke Inkludert
MaterialeStål
Antall våpen12
Antall sider2
Rackstørrelsesdybde32 "
Rackstørrelse bredde82 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.75
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris
JARKE MD-8AJ Add-on Cantilever stativ 96 tommer Høyde 65 tommer Lengde | AF3PLM 8AHK6 MD-8AJ24 "65 "5200 lb.48 "8ft.215 717 NOK
RFQ
JARKE MS-10AJ Add-on Cantilever stativ 1 side 10 fots høyde | AF4ZBG 9RUP1 MS-10AJ30 ", 36"46 "2580 lb.72 "10ft.115 909 NOK
RFQ
JARKE MS-8AJ Add-on Cantilever stativ 1 side 8 fots høyde | AF6BJN 9VZU4 MS-8AJ24 "37 "2600 lb.48 "8ft.111 477 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE MD-10AJ Add-on Cantilever stativ 2 sider 10 fots høyde
21 776 NOK / enhet