JARKE MS-8AJ Add-on Cantilever stativ 1 side 8 fots høyde | AF6BJN 9VZU4

JARKE MS-8AJ Add-on Cantilever Rack 1 side 8 fots høyde

Vare: AF6BJN Modell: MS-8AJKryssreferanse: 9VZU4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 572 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever racktilleggsenhet
Armlengde24 "
Armstålmåler10
ArmtypeRett
Base lengde37 "
Brace Lengde68 "
Kapasitet2600 lb.
Kapasitet per arm650 lb.
Midtstanglengde48 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
Høyde8ft.
LeppeIkke Inkludert
MaterialeStål
Antall våpen4
Antall sider1
Rackstørrelsesdybde32 "
Rackstørrelse bredde37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.51
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris
JARKE MD-8AJ Add-on Cantilever stativ 96 tommer Høyde 65 tommer Lengde | AF3PLM 8AHK6 MD-8AJ24 "65 "5200 lb.48 "8ft.214 478 NOK
RFQ
JARKE MD-10AJ Add-on Cantilever stativ 2 sider 10 fots høyde | AF4BWL 8PF64 MD-10AJ36 "82 "5160 lb.72 "10ft.220 059 NOK
RFQ
JARKE MS-10AJ Add-on Cantilever stativ 1 side 10 fots høyde | AF4ZBG 9RUP1 MS-10AJ30 ", 36"46 "2580 lb.72 "10ft.114 654 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE MS-8AJ Add-on Cantilever Rack 1 side 8 fots høyde
10 572 NOK / enhet