JARKE CR-1A Cantilever Rack Add-on 1 side 7 fots høyde | AF4BNE 8P329

JARKE CR-1A Cantilever Rack Add-on 1 side 7 fots høyde

Vare: AF4BNE Modell: CR-1AKryssreferanse: 8P329
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

12 294 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever racktilleggsenhet
Armlengde12 "
Armstålmåler10
ArmtypeSkrå, justerbar på 4 "sentre
Base lengde72 "
Brace Lengde68 "
Kapasitet12,000 lb.
Kapasitet per arm1000 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
Høyde7ft.
LeppeIkke Inkludert
MaterialeStål
Antall våpen6
Antall sider1
Rackstørrelsesdybde56 "
Rackstørrelse bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)223.52
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeBase lengdeBrace LengdeKapasitetSakAntall siderPris
JARKE CR-5 Skråstativ Cantilever Rack 7 føtter høyde | AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "70 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ120 578 NOK
RFQ
JARKE CR-7 skråstativhylle 7 fothøyde | AD9RRT 4UK79 CR-716 "Rett, justerbar på 4 "sentre45 "70 "24,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ227 982 NOK
RFQ
JARKE CR-1 skråstilt utkragerstativ 1 side 7 fots høyde | AF4AGA 8N402 CR-112 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "72 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ121 840 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE CR-1A Cantilever Rack Add-on 1 side 7 fots høyde
12 294 NOK / enhet