JARKE CR-7 skråstativhylle 7 fothøyde | AD9RRT 4UK79

JARKE CR-7 skråstilt starter utkragerstativ 7 fots høyde

Vare: AD9RRT Modell: CR-7Kryssref: 4UK79
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 982 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkråstarterenhet for skråstativstativ
Armlengde16 "
Armstålmåler10
ArmtypeRett, justerbar på 4 "sentre
Base lengde45 "
Brace Lengde70 "
Kapasitet24,000 lb.
Kapasitet per arm1000 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
Høyde7ft.
LeppeIkke Inkludert
MaterialeStål
Antall våpen24
Antall sider2
Rackstørrelsesdybde56 "
Rackstørrelse bredde45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198.9
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)213.36
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeBase lengdeBrace LengdeKapasitetSakAntall siderPris
JARKE CR-5 Skråstativ Cantilever Rack 7 føtter høyde | AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "70 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ120 578 NOK
RFQ
JARKE CR-1 skråstilt utkragerstativ 1 side 7 fots høyde | AF4AGA 8N402 CR-112 "Skrå, justerbar på 4 "sentre26.5 "72 "12,000 lb.Skråstarterenhet for skråstativstativ121 840 NOK
JARKE CR-1A Cantilever Rack Add-on 1 side 7 fots høyde | AF4BNE 8P329 CR-1A12 "Skrå, justerbar på 4 "sentre72 "68 "12,000 lb.Cantilever racktilleggsenhet112 294 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE CR-7 skråstilt starter utkragerstativ 7 fots høyde
27 982 NOK / enhet