JARKE CR-833 Horisontalt oppbevaringsstativ 9 armer 84in x 7 føtter | AF4QNB 9G166

JARKE CR-833 Horisontalt oppbevaringsstativ 9 armer 84in x 7 fot

Vare: AF4QNB Modell: CR-833Kryssref.: 9G166
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 154 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal barstativ
Armlengde9"
Armstålmåler12
ArmtypeEnkelt m / oppoverbøyning på slutten
Base lengde30 "
Brace Lengde25 "
Kapasitet1800 lb.
Kapasitet per arm50 lb.
Midtstanglengde25 "
Kolonnestålmåler12
Finishmalt
Høyde84 "
Leppenone
MaterialeStål
Antall våpen36
Antall sider2
Rackstørrelsesdybde30 "
Rackstørrelse bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeArmlengdeArmtypeAntall siderBase lengdeBrace LengdeKapasitetMidtstanglengdePris
JARKE MT251CS36 Oppbevaringsstativ enkelt 76-3 / 16 x 18-1 / 4 tommer | AF4BCT 8NK01 MT251CS3676.187 "12 "Singel med leppe, justerbar på 1-1 / 2 "sentre136 "36 "1750 lb.36 "11 831 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE CR-833 Horisontalt oppbevaringsstativ 9 armer 84in x 7 fot
9 154 NOK / enhet