JARKE MT251CS36 Oppbevaringsstativ enkelt 76-3 / 16 x 18-1 / 4 tommer | AF4BCT 8NK01

JARKE MT251CS36 lagringsstativ Enkelt 76-3/16 x 18-1/4 tommer

Vare: AF4BCT Modell: MT251CS36Kryssref: 8NK01
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

11 831 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal barstativ
Armlengde12 "
Armstålmåler12
ArmtypeSingel med leppe, justerbar på 1-1 / 2 "sentre
Base lengde36 "
Brace Lengde36 "
Kapasitet1750 lb.
Kapasitet per arm250 lb.
Midtstanglengde36 "
Kolonnestålmåler12
FinishPulverlakkert
Høyde76.187 "
Leppe2-1 / 2 "
MaterialeStål
Antall våpen14
Antall sider1
Rackstørrelsesdybde18-1 / 4 "
Rackstørrelse bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)193.5
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeArmlengdeArmtypeAntall siderBase lengdeBrace LengdeKapasitetMidtstanglengdePris
JARKE CR-833 Horisontalt oppbevaringsstativ 9 armer 84in x 7 føtter | AF4QNB 9G166 CR-83384 "9"Enkelt m / oppoverbøyning på slutten230 "25 "1800 lb.25 "9 154 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE MT251CS36 lagringsstativ Enkelt 76-3/16 x 18-1/4 tommer
11 831 NOK / enhet