JARKE CR-3A Cantilever Rack Add-on 2 sider 7 fots høyde | AF6CQT 9WRZ7

JARKE CR-3A Cantilever Rack Add-on 2 sider 7 fots høyde

Vare: AF6CQT Modell: CR-3AKryssreferanse: 9WRZ7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 193 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Rack Add-On
Armlengde12 "
Armstålmåler10
ArmtypeJusterbar på 4" senter
Base lengde45 "
Brace Lengde68 "
Kapasitet12,000 lb.
Kapasitet per arm1000 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
Høyde7ft.
LeppeInkludert
MaterialeStål
Antall våpen12
Antall sider2
Rackstørrelsesdybde45 "
Rackstørrelse bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 102.6
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE CR-3A Cantilever Rack Add-on 2 sider 7 fots høyde
17 193 NOK / enhet