JARKE DC-8J Starter rett utkragende stativ, antall sider 2, 16 armer, armlengde 24 tommer | CD3YQN 3W590

JARKE DC-8J Starter rett utkragende stativ, antall sider 2, 16 armer, armlengde 24 tommer

På lager
Vare: CD3YQN Modell: DC-8JKryssreferanse: 3W590

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 417 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever stativ
Armlengde24 "
Armstålmåler11
ArmstilRett
Kapasitet per arm2000 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
LeppeAvtagbart
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet25,060 lb.
MaterialeStål
Antall våpen16
Antall sider2
Generell dybde56 "
Total høyde8ft.
Samlet bredde65 "
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 326.7

Produktvarianter

ProduktModellHylletypeArmlengdeMidtstanglengdeLastekapasitetAntall siderGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JARKE QT501D36A Tilleggsstativ, rett, antall sider 2, 14 armer, armlengde 14 tommer | CD3UWB 4UK87 QT501D36ATillegg14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "12 143 NOK
JARKE DC-10J Starter rett utkragende stativ, antall sider 1, 24 armer, armlengde 36 tommer | CD3UZM 1WG14 DC-10JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "72 "24,680 lb.156 "10ft.82 "59 063 NOK
JARKE DC-12J Starter rett utkragende stativ, antall sider 2, 32 armer, armlengde 48 tommer | CD3UZT 3W591 DC-12JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "77 841 NOK
JARKE SC-12AJ Tilleggsstativ, rett, antall sider 1, 8 armer, armlengde 48 tommer | CD3VFH 3W593 SC-12AJTillegg48 "72 "8000 lb.132 "12ft.58 "27 192 NOK
JARKE QT501D36 Starter rett utkragerstativ, antall sider 2, 28 armer, armlengde 14 tommer | CD3VGQ 4UK86 QT501D36Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "23 492 NOK
JARKE DC-10AJ Add-On Cantilever stativ, rett, antall sider 2, 12 armer, armlengde 36 tommer | CD3VYD 1WG13 DC-10AJTillegg36 "72 "24,680 lb.256 "10ft.82 "32 795 NOK
JARKE SC-10AJ Add-On Cantilever stativ, rett, antall sider 1, 6 armer, armlengde 36 tommer | CD3VZX 1WG16 SC-10AJTillegg36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "22 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE DC-8J Starter rett utkragende stativ, antall sider 2, 16 armer, armlengde 24 tommer
36 417 NOK / enhet