JARKE CR-6A Starter Cantilever Rack 1 Side 7 fot høyde | AF6BXW 9WEA9

JARKE CR-6A Starter utkragerstativ 1 side 7 fots høyde

Vare: AF6BXW Modell: CR-6AKryssreferanse: 9WEA9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 001 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Rack Starter Unit
Armlengde16 "
Armstålmåler10
ArmtypeRett, justerbar på 4 "sentre
Base lengde72 "
Brace Lengde68 "
Kapasitet6000 lb.
Kapasitet per arm1000 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler11
FinishGrå emalje
Høyde7ft.
LeppeIkke Inkludert
MaterialeStål
Antall våpen6
Antall sider1
Rackstørrelsesdybde32 "
Rackstørrelse bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)67.31
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeArmtypeBase lengdeKapasitetMidtstanglengdeHøydeAntall siderPris
JARKE CR-6 Starter Cantilever Rack 1 Side 7 fot høyde | AF3PRH 8ALG4 CR-616 "Rett, justerbar på 4 "sentre72 "12,000 lb.72 "7ft.120 338 NOK
RFQ
JARKE CR-3 Cantilever Rack Dobbeltside Skrå 84h | AF4LNZ 9AG31 CR-312 "Skrå, justerbar på 4 "sentre45 "24,000 lb.72 "84 "228 542 NOK
RFQ
JARKE MS-8J Starter Cantilever Rack 1 Side 8 fot høyde | AF4TUN 9JZ59 MS-8J24 "Rett37 "5200 lb.48 "8ft.122 144 NOK
RFQ
JARKE MD-8J Starter Cantilever Rack 2 sider 8 fot høyde | AF4TUP 9JZ60 MD-8J24 "Rett65 "10,400 lb.48 "8ft.229 239 NOK
RFQ
JARKE MD-10J Starter Cantilever Rack 2 sider 10 føtter høyde | AF4WMQ 9MGR0 MD-10J30 ", 36"Rett82 "10,320 lb.72 "10ft.244 203 NOK
RFQ
JARKE MS-10J Starter Cantilever Rack 1 side 10 fot høyde | AF4ZBF 9RUP0 MS-10J30 ", 36"Rett46 "5160 lb.72 "10ft.129 190 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE CR-6A Starter utkragerstativ 1 side 7 fots høyde
13 001 NOK / enhet