WESTWARD Jobber boresett


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd
StilModellShank Dia.DimensjonstypeFinishStørrelser inkludertSakMaterialeAntall stykkerPekevinkelPris (eks. mva)
A
401J93
1/16 "- 1/2" av 64ths, # 1 - # 60, AZBrøkdel tommer, brev, trådSvart oksid# 1- # 60Jobber boresettHigh Speed ​​Steel115118 Degrees4 176 NOK
B
401J95
1 / 16 "-1 / 4"Brøkdel tommerHalm / bronse1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Jobber boresettKoboltstål29135 Degrees2 989 NOK
C
401J89
1 / 16 "-1 / 4"Brøkdel tommerSvart oksid1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"Jobber boresettHigh Speed ​​Steel21118 Degrees904NOK
D
401J91
1 / 16 "-3 / 8"Brøkdel tommerSvart oksid1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Jobber boresettHigh Speed ​​Steel15118 Degrees1 069 NOK
E
401J94
1/16 "til 3/8"---Jobber lengde boresett---1 570 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?