Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RUB VENTILER S95B41 Kuleventil, 1/4 tomme NPT størrelse, messing, hunn, full port, spak, to O-ringer | CF3FTG

RUB VALVES S95B41 Ball Valve, 1/4 Inch NPT Size, Brass, Female, Full Port, Lever, Two O-Ring

På lager
Vare: CF3FTG Modell: S95B41
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKvinne x Kvinne
Håndtakstypespaken
PorttypePT
Størrelse1 / 4 "
GjengetypePT
VentilstammetypeTo O-ringer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0652

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
RUB VENTILER S95B45 Kuleventil, 1/4 Tommer NPT Størrelse | CF3FTJ S95B451 / 4 "138NOK
RUB VENTILER S95B46 Kuleventil, 1/4 Tommer NPT Størrelse | CF3FTK S95B461 / 4 "129NOK
RUB VENTILER S95C41 Kuleventil, 3/8 tommer NPT størrelse, messing, hunn, full port, spak, to O-ringer | CF3FTL S95C413 / 8 "129NOK
RUB VENTILER S95C45 Kuleventil, 3/8 Tommer NPT Størrelse | CF3FTN S95C453 / 8 "138NOK
RUB VENTILER S95C46 Kuleventil, 3/8 Tommer NPT Størrelse | CF3FTP S95C463 / 8 "129NOK
RUB VENTILER S95D41 Kuleventil, 1/2 tomme NPT størrelse, messing, hunn, full port, spak, to O-ringer | CF3FTQ S95D411 / 2 "138NOK
RUB VENTILER S95D45 Kuleventil, 1/2 Tommer NPT Størrelse | CF3FTT S95D451 / 2 "149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RUB VALVES S95B41 Ball Valve, 1/4 Inch NPT Size, Brass, Female, Full Port, Lever, Two O-Ring
129NOK / enhet