Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MUELLER INDUSTRIES 1WKT9 Closet Bend Pvc 4 x 3 Inch 1500 Psi | AB4ALQ

MUELLER INDUSTRIES 1WKT9 Closet Bend Pvc 4 x 3 inch 1500 Psi

På lager
Vare: AB4ALQ Modell: 1WKT9
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap Bend
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeHub
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4 "x 3"
PlanleggDWV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5985
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypePris
MUELLER INDUSTRIES 03107 Skapbend 4 tommer x 3 tommer nav x tapp | AC9JEN 3GUP2 03107ABSSpigot x Hub344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 1WKT9 Closet Bend Pvc 4 x 3 inch 1500 Psi
235NOK / enhet