JARKE SC-10J Starter rett utkragende stativ, antall sider 1, 12 armer, armlengde 36 tommer | CD3ZAJ 1WG17

JARKE SC-10J Starter rett utkragende stativ, antall sider 1, 12 armer, armlengde 36 tommer

På lager
Vare: CD3ZAJ Modell: SC-10JKryssreferanse: 1WG17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 256 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever stativ
Armlengde36 "
Armstålmåler10
ArmstilRett
Kapasitet per arm1300 lb.
Midtstanglengde72 "
Kolonnestålmåler10
FinishGrå emalje
LeppeAvtagbart
Leppehøyde1.5 "
Lastekapasitet12,340 lb.
MaterialeStål
Antall våpen12
Antall sider1
Generell dybde32 "
Total høyde10ft.
Samlet bredde46 "
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 373.95

Produktvarianter

ProduktModellHylletypeArmlengdeMidtstanglengdeLastekapasitetAntall siderGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
JARKE QT501D36A Tilleggsstativ, rett, antall sider 2, 14 armer, armlengde 14 tommer | CD3UWB 4UK87 QT501D36ATillegg14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "12 143 NOK
JARKE DC-10J Starter rett utkragende stativ, antall sider 1, 24 armer, armlengde 36 tommer | CD3UZM 1WG14 DC-10JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.36 "72 "24,680 lb.156 "10ft.82 "59 063 NOK
JARKE DC-12J Starter rett utkragende stativ, antall sider 2, 32 armer, armlengde 48 tommer | CD3UZT 3W591 DC-12JVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.48 "72 "19,380 lb.256 "12ft.106 "77 841 NOK
JARKE SC-12AJ Tilleggsstativ, rett, antall sider 1, 8 armer, armlengde 48 tommer | CD3VFH 3W593 SC-12AJTillegg48 "72 "8000 lb.132 "12ft.58 "27 192 NOK
JARKE QT501D36 Starter rett utkragerstativ, antall sider 2, 28 armer, armlengde 14 tommer | CD3VGQ 4UK86 QT501D36Våre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.14 "36 "7000 lb.256 "7ft.34 "23 492 NOK
JARKE DC-10AJ Add-On Cantilever stativ, rett, antall sider 2, 12 armer, armlengde 36 tommer | CD3VYD 1WG13 DC-10AJTillegg36 "72 "24,680 lb.256 "10ft.82 "32 795 NOK
JARKE SC-10AJ Add-On Cantilever stativ, rett, antall sider 1, 6 armer, armlengde 36 tommer | CD3VZX 1WG16 SC-10AJTillegg36 "72 "12,340 lb.132 "10ft.46 "22 918 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JARKE SC-10J Starter rett utkragende stativ, antall sider 1, 12 armer, armlengde 36 tommer
38 256 NOK / enhet