VESTIL Bulklagerstativer

filtre

VESTIL -

Hullstativ for lang stangsdue

Vestil langstang duehullstativer er designet for bruk i verktøyrom, maskinverksteder og vedlikeholdsavdelinger for organisering og lagerbeholdning. Disse stålstativene har en fem-hulls høy og tre-hulls bred ramme for enkel identifikasjon og henting av de lagrede gjenstandene. Rammene til disse enhetene beholder sin posisjon ved hjelp av avstivningsstengene og en separator. De kommer videre belagt med et blått pulver for å motstå riper og er i stand til å levere en maksimal lastekapasitet på 7700 lb per ramme.

StilModellKapasitetSakMaks. NivåkapasitetPris (eks. mva)
ALBPH-772000 lbs.Bulk lagringsstativ, startpakke7700 lbs.13 720NOK
BLBPH-EXT7700 lbs.Tilleggsenhet for bulklagringsstativ2000 lbs.10 171NOK
VESTIL -

Tre øverste hyller

StilModellLengdePris (eks. mva)
AFLOW-WD-3633.75 "2 075NOK
RFQ
BFLOW-WD-4845.75 "2 633NOK
RFQ
VESTIL -

SSRT-serien vertikale lagringshyller

StilModellBay DepthGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
ASSRT-4724 "24 "60.88 "7 063NOK
BSSRT-47-HP36 "36 "92 "9 433NOK
RFQ
VESTIL -

VHSR Series arkstativer med variabel høyde

StilModellBay BreddeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AVHSR-447.38 "41.75 "47.38 "13 088NOK
BVHSR-896 "60 "96 "11 395NOK
RFQ
VESTIL -

GFL-serien pallestativ Gravity Flow-hyller

StilModellKapasitetDybdeGenerell dybdePris (eks. mva)
AGFL-96484608 lbs.48 "48 "19 515NOK
RFQ
BGFL-96969216 lbs.96 "96 "29 292NOK
RFQ
VESTIL -

RFLOW Series Gravity Flow-innsatser

StilModellSamlet breddeBreddePris (eks. mva)
ARFLOW-9-429.75 "9.75 "1 186NOK
BRFLOW-12-4212.75 "12.75 "1 343NOK
VESTIL -

PBSS Series Plast Bulk hyller og oppbevaring

StilModellHyllelengdeKapasitetKapasitet per hylleHyllebreddeMaks. LasteAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
APBSS-3616-4.16 "675 lbs.169 lbs.36 "675 lbs.416 "75 "6 099NOK
RFQ
BPBSS-3616-3.16 "500 lbs.167 lbs.36 "500 lbs.316 "51 "4 322NOK
CPBSS-3624-4.24 "1000 lbs.250 lbs.36 "-424 "75 "7 242NOK
RFQ
DPBSS-6624-4.24 "1850 lbs.463 lbs.66 "1850 lbs.424 "75 "11 896NOK
RFQ
EPBSS-9624-3.24 "2025 lbs.675 lbs.96 "2025 lbs.324 "51 "10 738NOK
RFQ
FPBSS-9624-4.24 "2700 lbs.675 lbs.96 "2700 lbs.424 "75 "15 119NOK
RFQ
GPBSS-3624-3.24 "750 lbs.250 lbs.36 "750 lbs.324 "51 "5 138NOK
HPBSS-6624-3.24 "1390 lbs.463 lbs.66 "1390 lbs.324 "51 "8 533NOK
VESTIL -

EVR Series Expandabale Vertikale Barracks

StilModellAntall bukterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AEVR-106-EXT323 "106.53 "51 "9 863NOK
RFQ
BEVR-59-EXT321.75 "59.53 "51 "7 272NOK
CEVR-106-S423 "106.53 "53 "12 212NOK
RFQ
DEVR-59-S421.75 "59.53 "53 "8 761NOK
VESTIL -

FLOW Series Carton Flow racks

StilModellAntall nivåerGenerell dybdePris (eks. mva)
AFLOW-4-3348 "24 776NOK
RFQ
BFLOW-3-3336 "22 252NOK
RFQ
CFLOW-4-4448 "23 599NOK
RFQ
DFLOW-3-4436 "22 502NOK
RFQ
EFLOW-3-5536 "22 077NOK
RFQ
FFLOW-4-5548 "24 201NOK
RFQ
VESTIL -

Bærbart stablebart vertikalt arkstativ i stål, 4,000 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
SVSR-3260AG7ZUB18 282 NOK
VESTIL -

Horisontalt arkstativ, 54-1/2 tomme bredde x 48 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
SHEET-R-57AA8ZRU18 613 NOK
RFQ
VESTIL -

Vertikalt arkstativ, 50 tommers bredde x 44 tommers høyde

ModellSakPris (eks. mva)
VSSR-15AC9EFN17 968 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?