VESTIL SVSR-3260 bærbart stablebart vertikalt arkstativ i stål, 4,000 Lb. Kapasitet | AG7ZUB

VESTIL SVSR-3260 bærbart stablebart vertikalt arkstativ i stål, 4,000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ZUB Modell: SVSR-3260

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontalt lagringsstativ for ark
Bay Kapasitet4000 lbs.
Bay Depth42 "
Bay Bredde16.5 "
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Høyde46 "
Lengde60 "
MaterialeStål
Maks. Stabel høy2
MåleenheterHVER
Antall bukter1
Generell dybde60 "
Total høyde46 "
Samlet bredde32.5 "
Andre lags enhetlig kapasitet2500 lbs.
Oppbevaringsromshøyde42 "
Lagringsromsbredde16 1 / 2 "
Bredde32.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 159.75
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er dette vertikale arkstativet laget av?

A. Dette vertikale platestativet har sveiset stålkonstruksjon med malt blå finish for økt styrke og lang levetid.

Q. Hva er den maksimale belastningen som et vertikalt arkstativ kan håndtere?

A. Dette vertikale arkstativet har en jevn kapasitet på 4000 lb og det andre stablede stativet har en kapasitet på 2500 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SVSR-3260 bærbart stablebart vertikalt arkstativ i stål, 4,000 Lb. Kapasitet
18 282 NOK / enhet