Puster

filtre

TRICO -

Watchdog Extreme Fuktighet Puster

StilModellLuftstrømVannkapasitetDimensjon ADimensjon BDimensjon CVentilstrøm - trykk (1)Ventilstrøm - trykk (2)Pris (eks. mva)
A39141CFM 10.16 Lbs5"IKKE RELEVANT1/2 "Fnpt0.1 psi0.1 psi1 930NOK
RFQ
B39110CFM 10.2 Lbs6 5 / 8 "IKKE RELEVANT1/2 "Fnpt0.3 psi0.3 psi2 116NOK
RFQ
C39111CFM 20.6 Lbs5"1 1 / 4 "1 "Slip0.3 psi2.1 psi2 823NOK
RFQ
D39112CFM 201.4 Lbs8"1 1 / 4 "1 "Slip0.3 psi2.1 psi3 024NOK
RFQ
B39113CFM 20.6 Lbs5"1 87 / 100 "2 "Mnpt0.3 psi2.1 psi2 964NOK
RFQ
B39114CFM 201.4 Lbs8"1 87 / 100 "2 "Mnpt0.3 psi2.1 psi3 146NOK
RFQ
TRICO -

Watchdog Desiccant Breathers

StilModellHøydeDiameterTilkoblingLuftstrømVæskevolumVannkapasitetPris (eks. mva)
A391312"2"1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.032 Lbs501NOK
RFQ
B391332"3.25 "1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.104 Lbs610NOK
RFQ
C391323 1 / 4 "2"1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.056 Lbs565NOK
RFQ
D391343 1 / 4 "3.25 "1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.18 Lbs643NOK
RFQ
E391016 1 / 4 "5"1 "mannlig friksjonCFM 20150 Gpm.4 Lbs1 378NOK
RFQ
F391029 1 / 4 "5"1 "mannlig friksjonCFM 20150 Gpm.9 Lbs1 596NOK
RFQ
G3910811 1 / 4 "5"2 "MNPTCFM 20150 Gpm1.3 Lbs3 003NOK
RFQ
StilModellStilTilkoblingsstørrelseVannkapasitetLuftstrømTube LengthPris (eks. mva)
A36903Uten prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 20-3 525NOK
RFQ
A36902Uten prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 20-3 166NOK
RFQ
A36904Uten prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 20-4 020NOK
RFQ
A36914Uten prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 20-4 276NOK
RFQ
A36916Uten prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 20-5 108NOK
RFQ
A36915Uten prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 20-4 589NOK
RFQ
A36907Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2012 "6 003NOK
RFQ
A36917Med prøveportIKKE RELEVANT0.9 LbsCFM 2012 "6 364NOK
RFQ
A36918Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2012 "6 880NOK
RFQ
A36919Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2012 "7 509NOK
RFQ
A36906Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2012 "6 003NOK
RFQ
A36911Med prøveportIKKE RELEVANT0.9 LbsCFM 2024 "4 846NOK
RFQ
A36905Med prøveportIKKE RELEVANT0.9 LbsCFM 2012 "5 397NOK
RFQ
A36912Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2024 "6 044NOK
RFQ
A36910Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2018 "5 975NOK
RFQ
A36921Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2018 "7 751NOK
RFQ
A36909Med prøveport1 / 2 "0.9 LbsCFM 2018 "6 003NOK
RFQ
StilModellmikronStørrelsePris (eks. mva)
A9202553-637NOK
A920250101/4 Mann PT335NOK
RFQ
LOVEJOY -

Filler puster

StilModellPris (eks. mva)
A84527101801393NOK
RFQ
A84527101803428NOK
RFQ
A84527101802376NOK
RFQ
THOMAS & BETTS -

Avløpsventiler

StilModellPris (eks. mva)
AK8-38R-D15NOK
RFQ
AK8-14R-D12NOK
RFQ
PARKER -

Reservoarpust, 1 tommers NPT-inntak

Parker- og tørkeventiler anbefales for bruk i hydrauliske systemer som opplever høy luftfuktighet og temperatursvingninger. Disse reservoarventilatorene er designet for å fjerne fuktighet fra omgivelsesluften og består av farget silikagel-tørkemiddel som endrer farge når det oppstår behov for å skifte de inaktive filtrene. De har et kopolymer-polypropylen-deksel og hette for å sikre henholdsvis støtdemping og motstand mot spenningssprekker. For å fjerne luftbårne forurensninger og beskytte filterputene mot ytre skader, er disse enhetene utstyrt med skumputer som kan brukes ved temperaturer fra -20 til 250 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse hydrauliske reservoarventilatorene, tilgjengelig i kroppslengder på 5, 7 og 9 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKroppslengdePris (eks. mva)
A934330T5"1 428NOK
A934331T7"1 544NOK
A934332T9"1 893NOK
APPROVED VENDOR -

Reservoar puster

Reservoarventiler er designet for å beskytte presisjonshydraulikkkomponenter i et hydraulisk system. Disse pusteventilene beskytter det hydrauliske reservoaret ved å hindre inntrengning av faste partikler. De er laget av polyamid / nikkel forkrommet stål for å tåle en driftstemperatur på 200 grader Fahrenheit. Disse reservoarventilatorene kommer med 40 mikron filtermedium for en effektivitetsvurdering på 99 %.

StilModellKroppslengdeSakNPT-innløpUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A24W7071.5 "Reservoarpuste, miniatyr3 / 4 "1.77 "Miniatyr104NOK
A24W7061.5 "Reservoarpuste, miniatyr1 / 2 "1.57 "Miniatyr112NOK
B24W7053"Reservoarpuste, standard3 / 4 "3"standard457NOK
C24W7096.1 "Reservoar Filler Breather-3"standard334NOK
Arrow Pneumatics -

Dempere av lyddemper

StilModellPris (eks. mva)
AASQF-8M456NOK
AASQF-6M440NOK
MILTON-INDUSTRIES -

Puster

StilModellPris (eks. mva)
A1088-8644NOK
A1088-6468NOK
B1088-4667NOK
MILTON-INDUSTRIES -

eksos

StilModellPris (eks. mva)
A1086-2651NOK
B1086-8183NOK
C1086-6848NOK
Arrow Pneumatics -

eksos

StilModellPris (eks. mva)
AASP-229NOK
BASP-693NOK
BASP-355NOK
BASP-485NOK
BASP-136NOK
BASP-8165NOK
Arrow Pneumatics -

Plugger

StilModellPris (eks. mva)
AASQF-4M254NOK
AASQF-3M256NOK
AASQF-2M168NOK
APPROVED VENDOR -

Sidefeste for fyllstoff

ModellSakPris (eks. mva)
24W708AB7ZTT782NOK
OIL SAFE -

Tørkeluftluft, tank, 3.25 tommer diameter, 3 tommer høy

ModellSakPris (eks. mva)
Z134CD9VMW6 385 NOK
Se detaljer
OIL SAFE -

Sintret luftventilator, 3 mikron, SS

ModellSakPris (eks. mva)
465520CD9VVH485NOK
Se detaljer

Puster

Pustene er designet for å rense luft som kommer inn i reservoaret når væskenivået synker fra normal systemsyklus. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse pusteventilene fra merker som Parker, Oil Safe og Lovejoy. Parker-tørkeventiler for hydrauliske tanker absorberer fuktighet fra luften når de kommer inn i hydraulikktanken, reservoaret, beholderen eller andre hydrauliske systemkomponenter. Disse fuktighetsfjerningsventilene er utstyrt med et farget tørkemiddel som endrer fargen for å indikere når filteret må skiftes. De er tilgjengelige i hydraulisk, miniatyr, sidemontering og standarddesign.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?