TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM luftstrøm, 11.25 tommers høyde, 5 tommers diameter, 1.3 Lb kapasitet | CD6VWM

TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM luftstrøm, 11.25 tommers høyde, 5 tommers diameter, 1.3 Lb kapasitet

Vare: CD6VWM Modell: 39108
3 003 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saklufte~~POS=TRUNC
LuftstrømCFM 20
Tilkobling2 "MNPT
Diameter5"
Væskevolum150 Gpm
Høyde11 1 / 4 "
Vannkapasitet1.3 Lbs

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan vet vi det riktige tidspunktet for utskifting av Watchdog tørkemiddel?

A. Trico 39108 Watchdog tørkemiddelpuster kommer med en fargeindikator eller visuell indikasjon av silikaen for å vise når utskifting er nødvendig. Den skifter fra oransje til mørkegrønn.

Spørsmål. Hvilke faktorer bestemmer levetiden til denne Watchdog-luften for tørkemiddel?

A.

  • Hyppighet av puste.
  • Mengde silikagel i pusten.
  • Luftfuktighet i arbeidsområdet.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeDiameterTilkoblingLuftstrømVæskevolumVannkapasitetPris
TRICO 39131 Desiccant Breather, 5 CFM luftstrøm, 2 tommers høyde, 2 tommers diameter, 032 pund kapasitet | CD6VWN 391312"2"1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.032 Lbs501NOK
RFQ
TRICO 39133 Desiccant Breather, 5 CFM luftstrøm, 2 tommers høyde, 3.25 tommers dia., 0.104 Lb kapasitet | CD6VWP 391332"3.25 "1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.104 Lbs610NOK
RFQ
TRICO 39134 Desiccant Breather, 5 CFM luftstrøm, 3.25 tommers høyde, 3.25 tommers diameter, 0.18 pund kapasitet | CD6VWQ 391343 1 / 4 "3.25 "1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.18 Lbs643NOK
RFQ
TRICO 39132 Desiccant Breather, 5 CFM luftstrøm, 3.25 tommers høyde, 2 tommers diameter, 0.056 Lb kapasitet | CD6VWR 391323 1 / 4 "2"1/2 "FNPT5 Jfr37 Gpm.056 Lbs565NOK
RFQ
TRICO 39101 Desiccant Breather, 20 CFM luftstrøm, 6.25 tommers høyde, 5 tommers diameter, 0.4 pund kapasitet | CD6VWT 391016 1 / 4 "5"1 "mannlig friksjonCFM 20150 Gpm.4 Lbs1 378 NOK
RFQ
TRICO 39102 Desiccant Breather, 20 CFM luftstrøm, 9.25 tommers høyde, 5 tommers diameter, 0.9 pund kapasitet | CD6VWU 391029 1 / 4 "5"1 "mannlig friksjonCFM 20150 Gpm.9 Lbs1 596 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM luftstrøm, 11.25 tommers høyde, 5 tommers diameter, 1.3 Lb kapasitet
3 003 NOK / enhet