B&K PRECISION Benk DC-strømforsyninger med en enkelt utgang

filtre

B&K PRECISION -

DC strømforsyning

StilModellTilkoblingUtgangsstrømPris (eks. mva)
AXLN3640USB, RS4850-40 A39 808NOK
BXLN6024USB, RS4850-24 A38 095NOK
CXLN8018USB, RS4850-18 A37 419NOK
DXLN10014USB, RS4850-14.4 A39 102NOK
AXLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-40 A45 470NOK
BXLN6024-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-24 A42 546NOK
CXLN8018-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-18 A43 166NOK
DXLN10014-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-14.4 A42 372NOK
StilModellViseUtgangsstrømPris (eks. mva)
AXLN60026(4) Siffer VFD0.01 til 2.6 ampere43 668NOK
AXLN15010(4) Siffer VFD0.04 til 10.4 ampere42 210NOK
AXLN15010-GL(4) Siffer VFD0.04 til 10.4 ampere50 699NOK
AXLN30052(4) Siffer VFD0.02 til 5.2 ampere42 171NOK
AXLN30052-GL(4) Siffer VFD0.02 til 5.2 ampere48 168NOK
AXLN60026-GL(5) Siffer VFD0.01 til 2.6 ampere47 732NOK
B&K PRECISION -

Enkel utgang DC strømforsyninger

StilModellViseInngangsfrekvensInngangsspenningUtgangsstrømbeskyttelsePris (eks. mva)
A16923-sifret LED60 Hz120 VAC0 til 40 ampereOverbelastning og kortslutning5 988NOK
B1715A4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 2AOmvendt polaritet, overbelastning, termisk og kortslutning8 248NOK
C1735A4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 3AOmvendt polaritet, overbelastning7 220NOK
D91104-sifret LED50/60 Hz120/220 VAC0 til 5 ampereOverstrøm, overspenning og over temperatur5 638NOK
E1743B4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 6AOmvendt polaritet, overbelastning, termisk og kortslutning9 956NOK
B&K PRECISION -

Benk DC-strømforsyninger med en enkelt utgang

StilModellSakPris (eks. mva)
A1902BDC strømforsyning13 377NOK
B1900BDC strømforsyning12 447NOK
C9241DC strømforsyning24 790NOK
D9240-GPIBDC strømforsyning29 242NOK
C9241-GPIBDC strømforsyning29 242NOK
E9115BDC strømforsyning33 749NOK
B1901BDC strømforsyning13 377NOK
C9242-GPIBDC strømforsyning34 301NOK
F9201BStrømforsyning15 662NOK
G9205BStrømforsyning30 051NOK
H9132CStrømforsyning31 336NOK
I9206BStrømforsyning33 685NOK
J9202BStrømforsyning19 495NOK
K9130CStrømforsyning22 903NOK
L9131CStrømforsyning31 336NOK
B&K PRECISION -

Benk Strømforsyninger

StilModellPris (eks. mva)
A9201B15 654NOK
B9202B20 522NOK
C9205B29 818NOK
D9206B34 360NOK
B&K PRECISION -

Bytte likestrømforsyninger

StilModellUtgangsstrømPris (eks. mva)
A1685B5A6 733NOK
B1687B10A6 963NOK
C1688B20A6 715NOK
B&K PRECISION -

DC strømforsyninger

StilModellUtgangsspenningTilkoblingDybdebeskyttelseBreddeViseHøydeInngangsfrekvensPris (eks. mva)
A1670A-Parallell eller serie-Kortslutning og omvendt polaritet-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz4 336NOK
B9111--11 "OCP, OVP og OTP4"LED7"47 til 63 Hz8 536NOK
C1747-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz17 257NOK
D1739-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz12 137NOK
E1621A-Parallell eller serie-Omvendt polaritet, overspenning, kortslutning-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz5 245NOK
F1745A-Parallell eller serie-Overbelastning og omvendt polaritet-Dobbel 4-sifret LED-50 til 60 Hz14 296NOK
G1697B1 til 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 323NOK
H1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 358NOK
I1698B60V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 276NOK
B&K PRECISION -

Dual Range DC strømforsyning 30v/3a 60v/2a

ModellSakPris (eks. mva)
1737AD6MZW10 465 NOK
B&K PRECISION -

DC strømforsyning, 0 til 80V, 0 til 60 A, 115/230V AC, mindre enn eller lik 60 mVp-p

ModellSakPris (eks. mva)
9115BCN2TNG35 635 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?