Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

B&K PRECISION 1685B Switching DC Power Supply 60v 5a | AD6MZT 46F060

B&K PRECISION 1685B Switching DC Power Supply 60v 5a

På lager
Vare: AD6MZT Modell: 1685BKryssreferanse: 46F060
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
6 733 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytter likestrømforsyning
KalibreringssertifikatNei
TilkoblingBananplugg
Nåværende grenserKonstant strømdrift
ViseDual LED
Inngangsfrekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100-240 VAC
LinjeforordningStørre enn eller lik 20 mV
LinjevoltreguleringStørre enn eller lik 20 mV
BelastningsreguleringStørre enn eller lik 50 mV
MålertypeDigitalt
Utgangsstrøm5A
Utgangs volt (DC)60V
beskyttelseOverbelastning, overspenning, overtemperatur
Regulering av ringvolterStørre enn eller lik 5 mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.105
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8504409530
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstrømPris
B&K PRECISION 1687B Switching DC Power Supply 36v 10a | AD6MZU 46F061 1687B10A6 963 NOK
B&K PRECISION 1688B Switching DC Power Supply 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A6 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 1685B Switching DC Power Supply 60v 5a
6 733 NOK / enhet