LEWISBINS Velg stativ


filtre
Beholderfarge: Grå , Hylletype: Stack og Nest Container , Kapasitet per hylle: 75 lb. , Farge: Grå , Bli ferdig: Bakt emalje , Materiale: Stål , Total dybde: 19.375 " , Hylledybde: 19.375 "
StilModellHyllebreddeBin dybdeSøppelhøydeTotalt antall kasserBin breddeLastekapasitetAntall hyllerTotal høyde
A
HR1615 m / 12 stk SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb.1257 "
RFQ
B
HR1815 m / 16 stk SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "
RFQ
C
HR1614 m / 12 stk SN2214-8
16 "24.375 "8"1214.875 "900 lb.1257 "
RFQ
D
HR1814 m / 16 stk SN2214-8
16 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "
RFQ
A
HR1616 m / 12 stk SH2416-8
17.375 "24 "8"1216.375 "900 lb.1257 "
RFQ

Velg stativ

Lewisbins plukkstativ maksimerer plassutnyttelsen og gir komfortabel tilgang til deler. De er laget av 14-gauge stål med bakt emaljefinish og gir 75 lb kapasitet per åpning. Velg fra et bredt utvalg av disse plukkstativene, tilgjengelig i dybder på 18, 24 og 24.375 tommer. Raptor Supplies tilbyr også Lewisbins mobilsett og gulvstativ som kan henge sikkert på robuste skinner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?