B&K PRECISION Enkel utgang DC strømforsyninger


filtre
Tilkobling: Parallell eller serie
StilModellViseInngangsfrekvensInngangsspenningUtgangsstrømbeskyttelsePris (eks. mva)
A
1692
3-sifret LED60 Hz120 VAC0 til 40 ampereOverbelastning og kortslutning5 988 NOK
B
1715A
4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 2AOmvendt polaritet, overbelastning, termisk og kortslutning8 248 NOK
C
1735A
4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 3AOmvendt polaritet, overbelastning7 220 NOK
D
9110
4-sifret LED50/60 Hz120/220 VAC0 til 5 ampereOverstrøm, overspenning og over temperatur5 638 NOK
E
1743B
4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 6AOmvendt polaritet, overbelastning, termisk og kortslutning9 956 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?