B&K PRECISION 1715A Strømforsyning 0-60vdc 0-2 A sifferskjerm | AD2YVR 3WU40

B&K PRECISION 1715A strømforsyning 0-60vdc 0-2 A sifferskjerm

På lager
Vare: AD2YVR Modell: 1715AKryssref.: 3WU40 / 4NYZ4

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltutgang DC strømforsyning
Nåværende grenser5% til 100%
Vise4-sifret LED
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning120 / 240 VAC
Linjeforordning0.2% + 3mA
LinjevoltreguleringMindre enn eller lik 0.01% + 3mV
BelastningsreguleringMindre enn eller lik 0.01% + 3mV
Målertype2 XNUMX Digital
Utgangsstrøm0 til 2A
Utgangs volt (DC)0 til 60
beskyttelseOmvendt polaritet, overbelastning, termisk og kortslutning
Regulering av ringvolterMindre enn eller lik 1mV

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8504409580
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellViseInngangsfrekvensInngangsspenningUtgangsstrømbeskyttelsePris
B&K PRECISION 1735A DC Strømforsyning 0-30 Volt 0-3 Amp | AB3GFV 1T197 1735A4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 3AOmvendt polaritet, overbelastning7 220 NOK
B&K PRECISION 9110 Strømforsyning med enkelt utgang 0 til 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 91104-sifret LED50/60 Hz120/220 VAC0 til 5 ampereOverstrøm, overspenning og over temperatur5 638 NOK
B&K PRECISION 1692 Enkel utgangsstrømforsyning 3 til 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 16923-sifret LED60 Hz120 VAC0 til 40 ampereOverbelastning og kortslutning5 988 NOK
B&K PRECISION 1743B Strømforsyning 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743B4-sifret LED60 Hz120 / 240 VAC0 til 6AOmvendt polaritet, overbelastning, termisk og kortslutning9 956 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 1715A strømforsyning 0-60vdc 0-2 A sifferskjerm
8 248 NOK / enhet