B&K PRECISION XLN3640 DC strømforsyning 0-36v 0-40a USB Rs485 | AC6VDG 36J775

B&K PRECISION XLN3640 DC strømforsyning 0-36v 0-40a Usb Rs485

På lager
Vare: AC6VDG Modell: XLN3640Kryssref: 36J775

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
KalibreringssertifikatJa
TilkoblingUSB, RS485
Nåværende grenser0% til 100%
ViseVFD-skjerm
Inngangsfrekvens47 - 63 Hz
Inngangsspenning100-240 VAC
LinjeforordningMindre enn eller lik 4 mA
LinjevoltreguleringMindre enn eller lik 4 mV
BelastningsreguleringMindre enn eller lik 8 mV
MålertypeDigitalt
Utgangsstrøm0-40 A
Utgangs volt (DC)0-36 V
beskyttelseOVP, OCP, OPP og tastelåsfunksjon
Regulering av ringvolterMindre enn eller lik 5 mVrms / Mindre enn eller lik 60 mVpp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.6
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8504409540
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingUtgangsstrømPris
B&K PRECISION XLN3640-GL DC-strømforsyning | AC6VDH 36J776 XLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-40 A45 470 NOK
B&K PRECISION XLN6024 DC strømforsyning 0-60v 0-24a USB Rs485 | AC6VDJ 36J777 XLN6024USB, RS4850-24 A38 095 NOK
B&K PRECISION XLN6024-GL DC strømforsyning 0-60v 0-24a Gpib Lan | AC6VDK 36J778 XLN6024-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-24 A42 546 NOK
B&K PRECISION XLN8018 DC strømforsyning 0-80v 0-18a USB Rs485 | AC6VDL 36J779 XLN8018USB, RS4850-18 A37 419 NOK
B&K PRECISION XLN8018-GL DC strømforsyning 0-80v 0-18a Gpib Lan | AC6VDM 36J780 XLN8018-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-18 A43 166 NOK
B&K PRECISION XLN10014 DC strømforsyning 0-100v 0-14.4a USB Rs485 | AC6VDN 36J781 XLN10014USB, RS4850-14.4 A39 102 NOK
B&K PRECISION XLN10014-GL DC strømforsyning 0-100v 0-14.4a Gpib Lan | AC6VDP 36J782 XLN10014-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-14.4 A42 372 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION XLN3640 DC strømforsyning 0-36v 0-40a Usb Rs485
39 808 NOK / enhet