B&K PRECISION XLN30052-GL Single Output DC Power Supply Digital | AF7DAN 20VD80

B&K PRECISION XLN30052-GL Single Output DC Power Supply Digital

På lager
Vare: AF7DAN Modell: XLN30052-GLKryssreferanse: 20VD80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkeltutgang DC strømforsyning
KalibreringssertifikatNIST sporbar
TilkoblingParallel
Nåværende grenser0% til 100%
Vise(4) Siffer VFD
Inngangsfrekvens47 til 63 Hz
Inngangsspenning100 til 240 VAC
LinjeforordningMindre enn eller lik 32 mV
LinjevoltreguleringMindre enn eller lik 32 mV
BelastningsreguleringMindre enn eller lik 32 mV
MålertypeDigitalt
Utgangsstrøm0.02 til 5.2 ampere
Utgangs volt (DC)5 til 300
beskyttelseOVP, OCP, OPP, OTP, tilbakeslagsbeskyttelsesmodus og tastelåsfunksjon
Regulering av ringvolterMindre enn eller lik 25 mVrms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8504409540

Produktvarianter

ProduktModellViseUtgangsstrømPris
B&K PRECISION XLN15010 Single Output DC Power Supply Digital | AF7DAK 20VD77 XLN15010(4) Siffer VFD0.04 til 10.4 ampere42 210 NOK
B&K PRECISION XLN15010-GL Single Output DC Power Supply Digital | AF7DAL 20VD78 XLN15010-GL(4) Siffer VFD0.04 til 10.4 ampere50 699 NOK
B&K PRECISION XLN30052 Single Output DC Power Supply Digital | AF7DAM 20VD79 XLN30052(4) Siffer VFD0.02 til 5.2 ampere42 171 NOK
B&K PRECISION XLN60026 Single Output DC Power Supply Digital | AF7DAP 20VD81 XLN60026(4) Siffer VFD0.01 til 2.6 ampere43 668 NOK
B&K PRECISION XLN60026-GL Single Output DC Power Supply Digital | AF7DAQ 20VD82 XLN60026-GL(5) Siffer VFD0.01 til 2.6 ampere47 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION XLN30052-GL Single Output DC Power Supply Digital
48 168 NOK / enhet