A | AX622N / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 620g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 19 005NOK | |
A | AX1502 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 1500g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 24 456NOK | |
A | AX2202 / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 2200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 21 939NOK | |
A | AX2202N / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 2200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 25 613NOK | |
A | AX4202 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 4200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 33 398NOK | |
A | AX622 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 620g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 20 172NOK | |
A | AX4202 / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 4200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 27 594NOK | |
A | AX4202N / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 4200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 33 130NOK | |
A | AX5202 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 5200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 36 913NOK | |
A | AX8201 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 8200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 24 744NOK | |
A | AX1502 / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 1500g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 19 630NOK | |
A | AX2202 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 2200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 26 843NOK | |
A | AX1502N / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 1500g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 21 716NOK | |
A | AX8201N / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 8200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 22 111NOK | |
A | AX8201 / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 8200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 20 594NOK | |
A | AX4201 / E | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 4200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 18 407NOK | |
A | AX4201 | 3 15 / 16 " | Veiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold | 4200g | 9 1 / 64 " | 13 15 / 16 " | Rustfritt stål | 100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz | Presisjonsbalanse | 21 174NOK | |
B | EX10202 | 3 29 / 32 " | Veiing, Prosentveiing, Deltelling, Sjekkveiing, Dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialveiing, Densitetsbestemmelse, Peak Hold, Ingredienskostnad, Pipettejustering, Brutto/Netto/Taraveiing | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | Rustfritt stål | Strømadapter, 100-240 VAC | - | 64 427NOK | |
C | EX6201 / E | 3 55 / 64 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 6200g | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 38 622NOK | |
C | EX4202 / E | 3 55 / 64 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 4200g | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 42 014NOK | |
C | EX6202 / E | 3 55 / 64 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 6200g | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 48 105NOK | |
C | EX2202 / E | 3 55 / 64 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 2200g | 15 15 / 32 " | 9 1 / 16 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 36 045NOK | |
D | EX12001 | 4 23 / 32 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 12,000g | 17.437 " | 14 27 / 32 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 55 905NOK | |
D | EX35001 | 4 23 / 32 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 35,000g | 17.437 " | 14 27 / 32 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 78 249NOK | |
D | EX24001 | 4 23 / 32 " | Veiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC | 24,000g | 17.437 " | 14 27 / 32 " | Rustfritt stål | 100/240 VAC, 47 til 63 Hz | Presisjonsbalanse | 66 625NOK | |