OHAUS V41XWE3T Matbehandlingsskala rustfritt stål 0.001 kg / 0.002 lb. | AH3XNX 33RL01

OHAUS V41XWE3T Matforedlingsvekt rustfritt stål 0.001 kg/0.002 lb.

På lager
Vare: AH3XNX Modell: V41XWE3TKryssreferanse: 33RL01

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiMatbehandling, emballasje, porsjonering, vasking
Kapasitet3 kg / 6 lb.
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLED
eksamener0.001 kg / 0.002 lb.
Housing MaterialRustfritt stål
Måleenheterkg, lb.
Total høyde4 57 / 64 "
Total lengde11 13 / 64 "
Samlet bredde10 3 / 32 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet12VDC 0.84A, AC universaladapter (100-220VAC, 50-60 Hz) og innebygd internt oppladbart blybatteri
UnderkategoriMatskala
Veier overflatedybde7.5 "
Veiende overflate bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.04
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)37.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Ja

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerHousing MaterialPris
OHAUS V22PWE1501T Food Processing Scale 0.0002kg/0.005 lb. | AH3XNG 33RK86 V22PWE1501T1.5 kg / 3 lb.0.0002 kg / 0.005 lb.ABS plast5 973 NOK
OHAUS V22PWE15T Food Processing Scale 0.0005kg/0.001 lb. | AH3XNH 33RK87 V22PWE15T15 kg / 30 lb.0.0005 kg / 0.001 lb.ABS plast5 517 NOK
OHAUS V22PWE3T Food Processing Scale 0.001kg/0.002 lb. | AH3XNJ 33RK88 V22PWE3T3 kg / 6 lb.0.001 kg / 0.002 lb.ABS plast5 517 NOK
OHAUS V22PWE6T Food Processing Scale 0.002kg/0.005 lb. | AH3XNK 33RK89 V22PWE6T6 kg / 15 lb.0.002 kg / 0.005 lb.ABS plast5 621 NOK
OHAUS V22XWE1501T Matforedlingsvekt Rustfritt stål 0.0002kg/0.005 lb. | AH3XNL 33RK90 V22XWE1501T1.5 kg / 3 lb.0.0002 kg / 0.005 lb.Rustfritt stål6 804 NOK
OHAUS V22XWE15T Food Processing Scale Rustfritt stål 0.002kg/0.001 lb. | AH3XNM 33RK91 V22XWE15T15 kg / 30 lb.0.002 kg / 0.001 lb.Rustfritt stål6 804 NOK
OHAUS V22XWE3T Food Processing Scale Rustfritt stål 0.001 kg / 0.002 lb. | AH3XNN 33RK92 V22XWE3T3 kg / 6 lb.0.001 kg / 0.002 lb.Rustfritt stål6 804 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS V41XWE3T Matforedlingsvekt rustfritt stål 0.001 kg/0.002 lb.
7 660 NOK / enhet