OHAUS V71P30T Compact Benk Scale Digital 30kg LCD | AG9GPK 20FY92

OHAUS V71P30T Compact Benk Scale Digital 30kg LCD

På lager
Vare: AG9GPK Modell: V71P30TKryssreferanse: 20FY92

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 645 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing, sjekkeveiing, sjekkprosent, prosentveiing, akkumulering
Kapasitet30kg
TilkoblingsporterRS-232, valgfri andre RS-2, USB, Ethernet
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener1g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde4 39 / 64 "
Total lengde12 29 / 32 "
Samlet bredde12 1 / 64 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet100 til 240 VAC / 50 til 60 Hz Intern universalstrømforsyning, internt oppladbart blybatteri
UnderkategoriMatskala
Veier overflatedybde11.875 "
Veiende overflate bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1075
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)39.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
OHAUS V71P1502T Kompakt benkeskala digital 1500g LCD | AG9GPF 20FY88 V71P1502T1500g0.05g9 984 NOK
OHAUS V71P6T kompakt benkeskala Digital 6 kg LCD | AG9GPH 20FY90 V71P6T6kg0.2g10 684 NOK
OHAUS V71P15T kompakt benkeskala Digital 15 kg LCD | AG9GPJ 20FY91 V71P15T15kg0.5g10 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS V71P30T Compact Benk Scale Digital 30kg LCD
10 645 NOK / enhet