OHAUS AX4201/E Presisjonsbalanseskala 100 til 240VAC | AH7HKJ 36TW41

OHAUS AX4201/E Precision Balance Scale 100 til 240VAC

På lager
Vare: AH7HKJ Modell: AX4201/EKryssreferanse: 36TW41

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 742 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold
Kapasitet4200g
TilkoblingsporterRS-232,USB
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.1g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde3 15 / 16 "
Total lengde9 1 / 64 "
Samlet bredde13 15 / 16 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz
UnderkategoriPresisjonsbalanse
Veier overflatedybde7-13 / 16 "
Veiende overflate bredde6.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.76
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)39.37
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSøknadsmodiKapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialeKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital Balance Rustfritt stålplattform 10 200g Kapasitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Veiing, Prosentveiing, Deltelling, Sjekkveiing, Dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialveiing, Densitetsbestemmelse, Peak Hold, Ingredienskostnad, Pipettejustering, Brutto/Netto/Taraveiing10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rustfritt stålStrømadapter, 100-240 VAC-71 606 NOK
OHAUS 1450-SD Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 2000g Kapasitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"veiing2000g9 2 / 5 "14 "Rustfritt stålnone-4 793 NOK
OHAUS 311-00 Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 311g Kapasitet | AA7GBU 15X574 311-009"veiing311g18 "12 "Rustfritt stålnone-4 541 NOK
OHAUS 310-00 Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 310g Kapasitet | AA7GBV 15X575 310-009"veiing310g18 "12 "Rustfritt stålnone-5 149 NOK
OHAUS 1119-DO Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 20 Kg Kapasitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "veiing20 kg11 "34 "Rustfritt stålnone-26 739 NOK
OHAUS 2400-11 Mekanisk balanse 16 Kg Kapasitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "veiing16 kg12 "21 "Epoksybelagt stålnone-20 784 NOK
OHAUS 2400-12 Mekanisk balanse 36 Lb. Kapasitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "veiing36 lb.12 "21 "Epoksybelagt stålnone-21 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS AX4201/E Precision Balance Scale 100 til 240VAC
19 742 NOK / enhet