OHAUS 2400-12 Mekanisk balanse 36 Lb. Kapasitet | AA7GBY 15X578

OHAUS 2400-12 Mekanisk balanse 36 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA7GBY Modell: 2400-12Kryssreferanse: 15X578

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Søknadsmodiveiing
Kapasitet36 lb.
Tilkoblingsporternone
Digital / MekaniskMekanisk
eksamener0.01 lb.
Total høyde11 "
Total lengde12 "
Samlet bredde21 "
PlattformmaterialeEpoksybelagt stål
Kraftenhetnone
Veier overflatedybde11 "
Veiende overflate bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.35
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8423810030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSøknadsmodiKapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialeKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital Balance Rustfritt stålplattform 10 200g Kapasitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Veiing, Prosentveiing, Deltelling, Sjekkveiing, Dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialveiing, Densitetsbestemmelse, Peak Hold, Ingredienskostnad, Pipettejustering, Brutto/Netto/Taraveiing10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rustfritt stålStrømadapter, 100-240 VAC-71 606 NOK
OHAUS 1450-SD Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 2000g Kapasitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"veiing2000g9 2 / 5 "14 "Rustfritt stålnone-4 793 NOK
OHAUS 311-00 Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 311g Kapasitet | AA7GBU 15X574 311-009"veiing311g18 "12 "Rustfritt stålnone-4 541 NOK
OHAUS 310-00 Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 310g Kapasitet | AA7GBV 15X575 310-009"veiing310g18 "12 "Rustfritt stålnone-5 149 NOK
OHAUS 1119-DO Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 20 Kg Kapasitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "veiing20 kg11 "34 "Rustfritt stålnone-26 739 NOK
OHAUS 2400-11 Mekanisk balanse 16 Kg Kapasitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "veiing16 kg12 "21 "Epoksybelagt stålnone-20 784 NOK
OHAUS TP2611 Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 2610g Kapasitet | AD9ZCH 4VYH8 TP26115"-2610g9.25 "12.25 "Rustfritt stål--2 881 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 2400-12 Mekanisk balanse 36 Lb. Kapasitet
21 493 NOK / enhet