OHAUS EX223 Digital Balance SS Plattform 220g Kapasitet | AG9CDL 13P613

OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g Kapasitet

På lager
Vare: AG9CDL Modell: EX223Kryssreferanse: 13P613

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing, Prosentveiing, Deltelling, Sjekkveiing, Dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialveiing, Densitetsbestemmelse, Peak Hold, Ingredienskostnad, Pipettejustering, Brutto/Netto/Taraveiing
Kapasitet220g
TilkoblingsporterRS-232, USB, Ethernet
Digital / MekaniskDigitalt
ViseVGA berøringsskjerm
eksamener0.001g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde13 51 / 64 "
Total lengde15.5 "
Samlet bredde9 7 / 64 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
KraftenhetStrømadapter, 100-240 VAC
UnderkategoriPresisjonsbalanse
Veier overflatedybde5-7 / 64 "
Veiende overflate bredde5 7 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerTotal høydeVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris
OHAUS EX623 Digital Balance SS Platform 620g Kapasitet | AG9CDM 13P615 EX623620g0.001g13 51 / 64 "5-7 / 64 "5 7 / 64 "61 057 NOK
OHAUS EX6202 Digital Balance SS Platform 6200g Kapasitet | AG9CDN 13P619 EX62026200g0.01g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "60 289 NOK
OHAUS EX6201 Digital Balance SS Platform 6200g Kapasitet | AG9CDP 13P621 EX62016200g0.1g3 29 / 32 "7-29 / 32 "7.5 "50 123 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS EX223 Digital Balance SS Platform 220g Kapasitet
41 795 NOK / enhet