GODKJENT LEVERANDØR 26W592 Dock Bumper 24 x 4-1/2 x 13 Tommers gummi | AB8PZY

APPROVED VENDOR 26W592 Dock Bumper 24 x 4-1/2 x 13 tommers gummi

På lager
Vare: AB8PZY Modell: 26W592

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Støtfanger materialeGummi
Støtfangerformrektangulær
Monteringshull OC H10 "
Monteringshull OC W11 "
Antall monteringshull6
Generell dybde4.5 "
Total høyde24 "
Samlet bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.005
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)61.47
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode4016940000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NT58 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 12 Tommers gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "160NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT59 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 24 Tommers gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "257NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT60 Dock støtfanger 1-11/16 x 2 x 36 tommers gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "320NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT61 Dock Bumper 4 x 4-1/4 x 12 Tommers gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "281NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT62 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 24 tommers gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "426NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT63 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 36 tommers gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "689NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 Tommer | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "1 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 26W592 Dock Bumper 24 x 4-1/2 x 13 tommers gummi
1 062 NOK / enhet