GODKJENT LEVERANDØR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 Tommer | AB6WZR

APPROVED VENDOR 22NT64 dokkingstøtfanger 10 x 5-1/4 x 16 tommer

På lager
Vare: AB6WZR Modell: 22NT64

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Støtfanger materialeStålflate, laminert gummibakside
Støtfangerformrektangulær
Monteringshull OC H6"
Monteringshull OC W14 "
Antall monteringshull4
Generell dybde5.25 "
Total høyde10 "
Samlet bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.02
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NT58 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 12 Tommers gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "212NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT59 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 24 Tommers gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "340NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT60 Dock støtfanger 1-11/16 x 2 x 36 tommers gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "424NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT61 Dock Bumper 4 x 4-1/4 x 12 Tommers gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "372NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT62 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 24 tommers gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT63 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 36 tommers gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "911NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT65 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 20 Tommer | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "3 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT64 dokkingstøtfanger 10 x 5-1/4 x 16 tommer
2 369 NOK / enhet