Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22NT59 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 24 Tommers gummi | AB6WZL

APPROVED VENDOR 22NT59 dokkingstøtfanger 1-11/16 x 2 x 24 tommers gummi

På lager
Vare: AB6WZL Modell: 22NT59
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Støtfanger materialeVulkanisert gummi
Støtfangerformrektangulær
Antall monteringshull2
Generell dybde2"
Total høyde1 11 / 16 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Tilgang Hole Dia. (5/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 22NT58 Dock Bumper 1-11/16 x 2 x 12 Tommers gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "212NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT60 Dock støtfanger 1-11/16 x 2 x 36 tommers gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "424NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT61 Dock Bumper 4 x 4-1/4 x 12 Tommers gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "372NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT62 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 24 tommers gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "563NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT63 Dock støtfanger 4 x 4-1/4 x 36 tommers gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "911NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT64 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 16 Tommer | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "2 369 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22NT65 Dock Bumper 10 x 5-1/4 x 20 Tommer | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "3 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT59 dokkingstøtfanger 1-11/16 x 2 x 24 tommers gummi
340NOK / enhet