CHAINFLEX TPE-kabel, 2 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 2 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 24AWG
StilModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris (eks. mva)
A
CF10-02-08-1
0.3 "8Skjermet114NOK
B
CF9-02-08-1
0.26 "8uskjermet54NOK
B
CF9-02-12-1
0.31 "12uskjermet84NOK
A
CF10-02-12-1
0.35 "12Skjermet174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?