CHAINFLEX CF10-02-12-1 Continuous Flexing Control Cable 2a 300v | AB7UMD 24C104

CHAINFLEX CF10-02-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 2a 300v

På lager
Vare: AB7UMD Modell: CF10-02-12-1Kryssreferanse: 24C104

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeMørkeblå
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker2
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius5 x OD
Nominell utenfor dia.0.35 "
Antall ledere12
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 212 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetPris
CHAINFLEX CF9-02-08-1 Continuous Flexing Control Cable 2a 300v | AB7UKY 24C075 CF9-02-08-10.26 "8uskjermet48NOK
CHAINFLEX CF9-02-12-1 Continuous Flexing Control Cable 2a 300v | AB7UKZ 24C076 CF9-02-12-10.31 "12uskjermet75NOK
CHAINFLEX CF10-02-08-1 Continuous Flexing Control Cable 2a 300v | AB7UMC 24C103 CF10-02-08-10.3 "8Skjermet103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-12-1 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 2a 300v
157NOK / enhet