OHAUS EX6202 / E Presisjonsbalanse Digital 6200g | AG9FFF 19ZD61

OHAUS EX6202/E Precision Balance Digital 6200g

På lager
Vare: AG9FFF Modell: EX6202/EKryssreferanse: 19ZD61

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC
Kapasitet6200g
TilkoblingsporterRS-232, USB, Ethernet
Digital / MekaniskDigitalt
ViseVGA berøringsskjerm
eksamener0.01g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde3 55 / 64 "
Total lengde15 15 / 32 "
Samlet bredde9 1 / 16 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet100/240 VAC, 47 til 63 Hz
UnderkategoriPresisjonsbalanse
Veier overflatedybde7.5 "
Veiende overflate bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.83
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)40.39
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSøknadsmodiKapasitetTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialeKraftenhetUnderkategoriPris
OHAUS EX10202 Digital Balance Rustfritt stålplattform 10 200g Kapasitet | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Veiing, Prosentveiing, Deltelling, Sjekkveiing, Dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialveiing, Densitetsbestemmelse, Peak Hold, Ingredienskostnad, Pipettejustering, Brutto/Netto/Taraveiing10,200g15.5 "9 7 / 64 "Rustfritt stålStrømadapter, 100-240 VAC-71 606 NOK
OHAUS 1450-SD Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 2000g Kapasitet | AA7GBQ 15X571 1450-SD7"veiing2000g9 2 / 5 "14 "Rustfritt stålnone-4 793 NOK
OHAUS 311-00 Mekanisk balanse Rustfritt stålplattform 311g Kapasitet | AA7GBU 15X574 311-009"veiing311g18 "12 "Rustfritt stålnone-4 541 NOK
OHAUS 310-00 Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 310g Kapasitet | AA7GBV 15X575 310-009"veiing310g18 "12 "Rustfritt stålnone-5 149 NOK
OHAUS 1119-DO Mekanisk balanse Rustfri stålplattform 20 Kg Kapasitet | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "veiing20 kg11 "34 "Rustfritt stålnone-26 739 NOK
OHAUS 2400-11 Mekanisk balanse 16 Kg Kapasitet | AA7GBX 15X577 2400-1111 "veiing16 kg12 "21 "Epoksybelagt stålnone-20 784 NOK
OHAUS 2400-12 Mekanisk balanse 36 Lb. Kapasitet | AA7GBY 15X578 2400-1211 "veiing36 lb.12 "21 "Epoksybelagt stålnone-21 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS EX6202/E Precision Balance Digital 6200g
53 392 NOK / enhet