OHAUS R31P3 Compact Benk Scale Digital 3kg/6 lb. | AG9GPB 20FY84

OHAUS R31P3 Compact Benk Scale Digital 3kg/6 lb.

På lager
Vare: AG9GPB Modell: R31P3Kryssreferanse: 20FY84

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing, prosentvekt, deletelling, sjekkeveiing, sjekktelling, sjekkprosentAkkumulering, dynamisk veiing / displayholding
Kapasitet3 kg / 6 lb.
TilkoblingsporterRS-232, valgfri andre RS-2, USB, Ethernet
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.0001 kg / 0.0002 lb.
Housing MaterialABS plast
Måleenheterkg, lb.
Total høyde4.625 "
Total lengde12 29 / 32 "
Samlet bredde12 1 / 64 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet100 til 240 VAC / 50 til 60 Hz Intern universalstrømforsyning, internt oppladbart blybatteri
UnderkategoriSkala for generell bruk
Veier overflatedybde11.875 "
Veiende overflate bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9725
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)39.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerPris
OHAUS R31P6 Compact Benk Scale Digital 6kg/15 lb. | AG9GPC 20FY85 R31P66 kg / 15 lb.0.0002 kg / 0.0005 lb.9 119 NOK
OHAUS R31P15 Compact Benk Scale Digital 15kg/30 lb. | AG9GPD 20FY86 R31P1515 kg / 30 lb.0.0005 kg / 0.001 lb.9 249 NOK
OHAUS R31P30 Compact Benk Scale Digital 30kg/60 lb. | AG9GPE 20FY87 R31P3030 kg / 60 lb.0.001 kg / 0.002 lb.9 270 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS R31P3 Compact Benk Scale Digital 3kg/6 lb.
9 033 NOK / enhet