Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK | AD3BMT 3XRZ7

APPROVED VENDOR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK

På lager
Vare: AD3BMT Modell: U17567.025.0037Kryssreferanse: 3XRZ7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
164NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse3 / 8 "
Innvendig lengde1.25 "
Innvendig bredde3 / 4 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2223
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152095
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Har grovvalsede gjenger, for stål- eller smijernsrørstørrelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0037 U-Bolt 1/4-20X3/4X1 1/4, 10PK
164NOK /pakke