OHAUS AX224 / E Analytisk balanseskala 9-1 / 64 tommers lengde | AH7HKE 36TW37

OHAUS AX224/E Analytisk balanseskala 9-1/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH7HKE Modell: AX224/EKryssreferanse: 36TW37

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
SøknadsmodiVeiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold
Kapasitet220g
TilkoblingsporterRS-232,USB
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.0001g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde13 25 / 64 "
Total lengde9 1 / 64 "
Samlet bredde13 15 / 16 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Kraftenhet100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 Hz
UnderkategoriAnalytisk balanse
Veier overflatedybde3.5 "
Veiende overflate bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.875
Skipets høyde (cm)53.85
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)39.62
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellKraftenhetSøknadsmodiKapasitetTilkoblingsporterViseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
OHAUS EX124/AD Analytisk Balanse Digital 120g | AG9FEV 19ZD51 EX124 / AD100/240 VAC, 47 til 63 HzVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA berøringsskjerm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "71 493 NOK
OHAUS EX224/AD Analytisk Balanse Digital 220g | AG9FEW 19ZD52 EX224 / AD100/240 VAC, 47 til 63 HzVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA berøringsskjerm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "77 328 NOK
OHAUS EX324/AD analytisk balanse, digital, 320g | AG9FEX 19ZD53 EX324 / AD100/240 VAC, 47 til 63 HzVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA berøringsskjerm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "97 526 NOK
OHAUS EX124N/AD Analytisk Balanse Digital 120g | AG9FEY 19ZD54 EX124N / AD100/240 VAC, 47 til 63 HzVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC120gRS-232, USB, EthernetVGA berøringsskjerm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "71 346 NOK
OHAUS EX224N/AD Analytisk Balanse Digital 220g | AG9FEZ 19ZD55 EX224N / AD100/240 VAC, 47 til 63 HzVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC220gRS-232, USB, EthernetVGA berøringsskjerm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "89 877 NOK
OHAUS EX324N/AD Analytisk Balanse Digital 320g | AG9FFA 19ZD56 EX324N / AD100/240 VAC, 47 til 63 HzVeiing, Vekting av prosent, Deltelling, Kontrollveiing, Dynamisk / dyreveiing, Fylling, Totalisering, Formulering, Differensialvekting, Tetthetsbestemmelse, Topphold, Ingrediensberegning, SQC320gRS-232, USB, EthernetVGA berøringsskjerm13 25 / 32 "15 15 / 32 "9 1 / 16 "99 506 NOK
OHAUS AX124 Analytisk Balansevekt Digital 120g | AH7HJR 36TW25 AX124100 til 240 VAC, 0.3 A, 50/60 HzVeiing, telling av deler, prosentveiing, sjekkveiing, dynamisk veiing, formulering, tetthetsbestemmelse, totalisering, displayhold120gRS-232,USBLCD13 25 / 64 "9 1 / 64 "13 15 / 16 "47 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS AX224/E Analytisk balanseskala 9-1/64 tommers lengde
48 337 NOK / enhet