HAM-LET Kuleventiler

filtre

HAM-LET -

Vinkelkuleventiler i rustfritt stål, 1-delt ventilkonstruksjon

StilModellTilkoblingstypePris (eks. mva)
AH-1280-SS-N-1/4-AMNPT x MNPT2 586NOK
BH-1200-SS-L-1/4-ARør x Rør2 848NOK
HAM-LET -

Manuelle kuleventiler

HAM-LET -

Kuleventil i rustfritt stål

StilModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris (eks. mva)
AH-1280-SS-N-1/8MNPT x MNPTball Valve1 / 8 "2 455NOK
AH-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini-kuleventil1 / 4 "2 416NOK
Bh-1200-SS-L-1/4Rør x RørMini-kuleventil-2 750NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AH-795-SS-NL-1 x 1-T-LD1"6 825NOK
AH-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD1 / 2 "3 283NOK
AH-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "2 327NOK
AH-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD3 / 4 "2 815NOK
AH-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "3 238NOK
HAM-LET -

Brass Ball Valve

StilModellKroppsstilTilkoblingstypeSakTube SizePris (eks. mva)
AH-1200-BL-1/4-AVinkelRør x RørMini-kuleventil1 / 4 "2 519NOK
BH-1280-BN-1/4-AVinkelMNPT x MNPTball Valve-1 659NOK
CH-1200-BL-1/4På linjeRør x RørMini-kuleventil1 / 4 "1 891NOK
CH-1200-BL-1/8På linjeRør x Rørball Valve1 / 8 "1 795NOK
StilModellRørstørrelsePris (eks. mva)
AH-1280-BN-1/41 / 4 "1 775NOK
AH-1280-BN-1/81 / 8 "1 962NOK
HAM-LET -

316 Kuleventil i rustfritt stål, rør x rør

StilModellTube SizeHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMaks. PressRørstørrelseForsegl materialeSetematerialeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AH-700-SS-L-1-T-LD1"Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F6 741NOK
AH-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 265NOK
BH-700-SS-L-1/2-BH1 / 2 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F3 674NOK
CH-6800-SS-L-1/2-CSS1 / 2 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F8 653NOK
AH-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 000NOK
BH-700-SS-L-1/4-BH1 / 4 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 683NOK
CH-6800-SS-L-1/4-CSS1 / 4 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F3 779NOK
CH-6800-SS-L-1/8-RCSS1 / 8 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F3 486NOK
DH-1200-SS-L-1/81 / 8 "nylonVeksle300 psi WOG-FKMPTFE-40 grader til 400 grader F3 105NOK
AH-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F4 020NOK
AH-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Rustfritt stålLåsespak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F2 848NOK
BH-700-SS-L-3/8-BH3 / 8 "Rustfritt stålSommerfugl2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader til 400 grader F3 028NOK
CH-6800-SS-L-3/8-ICSS3 / 8 "Nylon / metallVeksle6000 psi WOG3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader til 280 grader F5 170NOK
StilModellTube SizePris (eks. mva)
AH-6800-SS-L-1/2-CST1 / 2 "10 146NOK
AH-6800-SS-L-1/4-CST1 / 4 "4 768NOK
AH-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "4 899NOK
AH-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "7 006NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?