Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Kuleventilrør i rustfritt stål x rør x rør 1/4 tommer | AD3KNU 3ZVT7

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Kuleventilrør i rustfritt stål x rør x rør 1/4 tommer

På lager
Vare: AD3KNU Modell: H-6800-SS-L-1/4-CSTKryssreferanse: 3ZVT7
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
4 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeRør x Rør x Rør
HåndteringsmaterialeNylon / metall
HåndtakstypeVeksle
Maks. Press6000 psi WOG
Havnstandard
Forsegl materialePCTFE (KEL-F)
SetematerialePCTFE (KEL-F)
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-20 grader til 280 grader F
Tube Size1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481803070
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTube SizePris
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST Kuleventilrør i rustfritt stål x rør x rør 1/8 tommer | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "4 899 NOK
HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST Kuleventilrør i rustfritt stål x rør x rør 3/8 tommer | AD3KNV 3ZVT8 H-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "7 006 NOK
HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Kuleventilrør i rustfritt stål x rør x rør 1/2 tommer | AD3KNW 3ZVT9 H-6800-SS-L-1/2-CST1 / 2 "10 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Kuleventilrør i rustfritt stål x rør x rør 1/4 tommer
4 768 NOK / enhet