Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/4 In | AD3KPH 3ZVX2

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/4 Tommer

På lager
Vare: AD3KPH Modell: H-1280-BN-1/4Kryssreferanse: 3ZVX2
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
1 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeVeksle
Maks. Press300 psi WOG
Rørstørrelse1 / 4 "
Havnstandard
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481803070
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
HAM-LET H-1280-BN-1/8 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/8 In | AD3KPG 3ZVX1 H-1280-BN-1/81 / 8 "1 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET H-1280-BN-1/4 Messing Kuleventil Inline Mnpt 1/4 Tommer
1 775 NOK / enhet