GRACO Airless Spray Tips and Tip Guards

Sprayspisser av wolframkarbid som opererer på Reverse-A-Clean x Switch Tip-teknologi for å generere viftemønstre på opptil 24 tommer og en maksimal åpning på 0.023 tommer. Kan enkelt fjerne tresko ved ganske enkelt å snu bryterspissen. Separate 7/8- og 11/16-tommers gjengede spissbeskyttelser også tilgjengelig

filtre

GRACO -

0.017 "Airless Spray Gun Tip

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A286617Svart4050 psi12 til 14 "565NOK
BXWD517Svart2000 PSI10 "684NOK
CLTX517Blå4050 psi10 til 12 "600NOK
DXHD317Grå7250 psi6 "til 8"1 100NOK
EXHD417Grå7250 psi8 "til 10"1 100NOK
FXHD217Grå7250 psi4 "til 6"1 100NOK
GXHD517Grå7250 psi10 "til 12"1 076NOK
GRACO -

0.025 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD2254 "til 6"1 100NOK
BXHD3256 "til 8"1 100NOK
CXHD4258 "til 10"1 100NOK
DXHD52510 "til 12"1 100NOK
StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AFNS3126"849NOK
AFNS4128"792NOK
GRACO -

0.013 "Airless Spray Gun Tip

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A286613Svart4050 psi12 til 14 "565NOK
BLTX413Blå4050 psi8 til 10 "590NOK
CXHD513Grå7250 psi10 "til 12"1 140NOK
DXHD413Grå7250 psi8 "til 10"1 140NOK
EXHD213Grå7250 psi4 "til 6"1 076NOK
FXHD313Grå7250 psi6 "til 8"1 076NOK
GRACO -

0.021 "Airless Spray Gun Tip

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A286621Svart4050 psi12 til 14 "565NOK
BLTX521Blå4050 psi10 til 12 "592NOK
CXHD321Grå7250 psi6 "til 8"1 100NOK
DXHD521Grå7250 psi10 "til 12"1 076NOK
EXHD221Grå7250 psi4 "til 6"1 100NOK
FXHD421Grå7250 psi8 "til 10"1 115NOK
GLL5321Gul4050 psi4"630NOK
GRACO -

0.019 "Airless Spray Gun Tip

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A286619Svart4050 psi12 til 14 "559NOK
BXHD419Grå7250 psi8 "til 10"1 100NOK
CXHD519Grå7250 psi10 "til 12"1 076NOK
DXHD219Grå7250 psi4 "til 6"1 100NOK
EXHD319Grå7250 psi6 "til 8"1 100NOK
FLL5319Gul4050 psi4"633NOK
GRACO -

0.023 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD3236 "til 8"1 100NOK
BXHD4238 "til 10"1 140NOK
CXHD52310 "til 12"1 100NOK
GRACO -

0.027 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD2274 "til 6"1 060NOK
BXHD3276 "til 8"1 060NOK
CXHD4278 "til 10"1 100NOK
DXHD52710 "til 12"1 100NOK
GRACO -

0.015 "Airless Spray Gun Tip

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris (eks. mva)
A286615Svart4050 psi12 til 14 "559NOK
BXWD515Svart2000 PSI10 "679NOK
CLTX515Blå4050 psi10 til 12 "600NOK
CLTX415Blå4050 psi8 til 10 "594NOK
DNAR315Mørk grønn2000 PSI6"679NOK
EXHD415Grå7250 psi8 "til 10"1 100NOK
FXHD215Grå7250 psi4 "til 6"1 092NOK
GXHD315Grå7250 psi6 "til 8"1 092NOK
HXHD515Grå7250 psi10 "til 12"1 100NOK
StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A2462157 / 8 "477NOK
A24643711 / 16 "467NOK
GRACO -

0.031 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD2314 "til 6"1 140NOK
BXHD3316 "til 8"1 099NOK
CXHD4318 "til 10"1 100NOK
DXHD53110 "til 12"1 100NOK
GRACO -

0.029 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD2294 "til 6"1 099NOK
BXHD4298 "til 10"1 140NOK
CXHD52910 "til 12"1 100NOK
StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AFNS2084"844NOK
AFNS3086"844NOK
StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AFNS2104"844NOK
AFNS3106"844NOK
AFNS4108"844NOK
GRACO -

0.011 "Airless Spray Gun Tip

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris (eks. mva)
ANAR311Mørk grønn2000 PSI6"679NOK
BXHD511Grå7250 psi10 "til 12"1 100NOK
CXHD411Grå7250 psi8 "til 10"1 100NOK
DXHD311Grå7250 psi6 "til 8"1 100NOK
GRACO -

0.037 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD3376 "til 8"1 100NOK
BXHD4378 "til 10"1 100NOK
CXHD53710 "til 12"1 100NOK
GRACO -

0.035 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD2354 "til 6"1 100NOK
BXHD3356 "til 8"1 100NOK
CXHD4358 "til 10"1 099NOK
DXHD53510 "til 12"1 100NOK
GRACO -

0.033 "Airless Spray Gun Tip

StilModellMønsterstørrelsePris (eks. mva)
AXHD3336 "til 8"1 099NOK
BXHD4338 "til 10"1 099NOK
CXHD53310 "til 12"1 140NOK
GRACO -

FFLP luftløse sprøytepistolspisser

StilModellMønsterstørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
AFFLP2104 "til 6"0.01 "762NOK
BFFLP2124 "til 6"0.012 "736NOK
CFFLP3106 "til 8"0.01 "746NOK
DFFLP4108 "til 10"0.01 "736NOK
GRACO -

Sprøytepistolspisser uten luft

StilModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelseTips størrelsePris (eks. mva)
ALTX631Blå4050 psi12 til 14 "0.031 "583NOK
BXHD329Grå7250 psi6 "til 8"0.029 "1 100NOK
CXHD001Grå7250 psi6"0.012 "879NOK
DXHD211Grå7250 psi4 "til 6"0.011 "1 100NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?