Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO XHD417 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer | AB6MJJ 21YT04

GRACO XHD417 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.017 tommer

På lager
Vare: AB6MJJ Modell: XHD417Kryssreferanse: 21YT04

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGrå
Maks. Arbeids press7250 psi
Mønsterstørrelse8 "til 10"
Trådstørrelse7 / 8 "
Tips størrelse0.017 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8424909500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO 286617 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse .017 | AB4ZFQ 20L039 286617Svart4050 psi12 til 14 "577NOK
GRACO LTX517 Airless Tip Størrelse 0.017 tommer Mønster 10-12 tommer | AC3UBM 2WCX2 LTX517Blå4050 psi10 til 12 "613NOK
GRACO XWD517 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer | AG9RRP 21YR53 XWD517Svart2000 PSI10 "699NOK
GRACO XHD217 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer | AG9RTE 21YT02 XHD217Grå7250 psi4 "til 6"1 124 NOK
GRACO XHD317 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer | AG9RTF 21YT03 XHD317Grå7250 psi6 "til 8"1 124 NOK
GRACO XHD517 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.017 tommer | AG9RUL 21YT64 XHD517Grå7250 psi10 "til 12"1 099 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO XHD417 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.017 tommer
1 124 NOK / enhet