Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO LTX413 Airless spissstørrelse 0.013 tommer mønster 8-10 tommer | AC3UBJ 2WCW8

GRACO LTX413 Airless Tip Størrelse 0.013 tommer Mønster 8-10 tommer

På lager
Vare: AC3UBJ Modell: LTX413Kryssreferanse: 2WCW8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
602NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEBlå
Maks. Arbeids press4050 psi
Mønsterstørrelse8 til 10 "
Tips størrelse0.013 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO 286613 Airless sprøytepistol tipstørrelse .013 | AB4ZFN 20L037 286613Svart4050 psi12 til 14 "577NOK
GRACO XHD213 luftfri sprøytepistol tip tip Size 0.013 inch | AB6MJD 21YR93 XHD213Grå7250 psi4 "til 6"1 099 NOK
GRACO XHD313 Airless sprøytepistol tip tip Size 0.013 inch | AB6MJE 21YR94 XHD313Grå7250 psi6 "til 8"1 099 NOK
GRACO XHD513 luftløs sprøytepistolspissstørrelse 0.013 tommer | AB6MJF 21YR96 XHD513Grå7250 psi10 "til 12"1 159 NOK
GRACO XHD413 Airless sprøytepistol tipstørrelse 0.013 tommer | AG9RTB 21YR95 XHD413Grå7250 psi8 "til 10"1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO LTX413 Airless Tip Størrelse 0.013 tommer Mønster 8-10 tommer
602NOK / enhet