Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO 286613 Airless sprøytepistol tipstørrelse .013 | AB4ZFN 20L037

GRACO 286613 Luftløs sprøytepistolspiss Størrelse ,013

På lager
Vare: AB4ZFN Modell: 286613Kryssreferanse: 20L037

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGESvart
Maks. Arbeids press4050 psi
Mønsterstørrelse12 til 14 "
Tips størrelse0.013 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO XHD213 luftfri sprøytepistol tip tip Size 0.013 inch | AB6MJD 21YR93 XHD213Grå7250 psi4 "til 6"1 099 NOK
GRACO XHD313 Airless sprøytepistol tip tip Size 0.013 inch | AB6MJE 21YR94 XHD313Grå7250 psi6 "til 8"1 099 NOK
GRACO XHD513 luftløs sprøytepistolspissstørrelse 0.013 tommer | AB6MJF 21YR96 XHD513Grå7250 psi10 "til 12"1 159 NOK
GRACO LTX413 Airless spissstørrelse 0.013 tommer mønster 8-10 tommer | AC3UBJ 2WCW8 LTX413Blå4050 psi8 til 10 "602NOK
GRACO XHD413 Airless sprøytepistol tipstørrelse 0.013 tommer | AG9RTB 21YR95 XHD413Grå7250 psi8 "til 10"1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 286613 Luftløs sprøytepistolspiss Størrelse ,013
577NOK / enhet