Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO XHD513 luftløs sprøytepistolspissstørrelse 0.013 tommer | AB6MJF 21YR96

GRACO XHD513 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.013 tommer

På lager
Vare: AB6MJF Modell: XHD513Kryssreferanse: 21YR96

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGrå
Maks. Arbeids press7250 psi
Mønsterstørrelse10 "til 12"
Trådstørrelse7 / 8 "
Tips størrelse0.013 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8424909500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO 286613 Airless sprøytepistol tipstørrelse .013 | AB4ZFN 20L037 286613Svart4050 psi12 til 14 "577NOK
GRACO XHD213 luftfri sprøytepistol tip tip Size 0.013 inch | AB6MJD 21YR93 XHD213Grå7250 psi4 "til 6"1 099 NOK
GRACO XHD313 Airless sprøytepistol tip tip Size 0.013 inch | AB6MJE 21YR94 XHD313Grå7250 psi6 "til 8"1 099 NOK
GRACO LTX413 Airless spissstørrelse 0.013 tommer mønster 8-10 tommer | AC3UBJ 2WCW8 LTX413Blå4050 psi8 til 10 "602NOK
GRACO XHD413 Airless sprøytepistol tipstørrelse 0.013 tommer | AG9RTB 21YR95 XHD413Grå7250 psi8 "til 10"1 159 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO XHD513 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.013 tommer
1 159 NOK / enhet