Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO XHD411 Spraypistol med spisspistol uten luft Spissestørrelse 0.011 tommer | AG9RRZ 21YR91

GRACO XHD411 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.011 tommer

På lager
Vare: AG9RRZ Modell: XHD411Kryssreferanse: 21YR91

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGEGrå
Maks. Arbeids press7250 psi
Mønsterstørrelse8 "til 10"
Trådstørrelse7 / 8 "
Tips størrelse0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO NAR311 Airless sprøytepistol tip tip Size 0.011 inch | AG9RRL 21YR50 NAR311Mørk grønn2000 PSI6"694NOK
GRACO XHD311 luftfri sprøytepistol tipstørrelse 0.011 tommer | AG9RRY 21YR90 XHD311Grå7250 psi6 "til 8"1 124 NOK
GRACO XHD511 sprøytepistol spisspiss spissstørrelse 0.011 tommer | AG9RTA 21YR92 XHD511Grå7250 psi10 "til 12"1 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO XHD411 Airless sprøytepistolspiss Størrelse 0.011 tommer
1 124 NOK / enhet