Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO FFLP410 FFLP luftløs sprøytepistolspiss, 8 tommer til 10 tommers mønsterstørrelse, 7/8 tommers gjengestørrelse | CD2FTW 53JT77

GRACO FFLP410 FFLP luftløs spraypistolspiss, 8 tommer til 10 tommer mønsterstørrelse, 7/8 tommer trådstørrelse

På lager
Vare: CD2FTW Modell: FFLP410Kryssref: 53JT77

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFFLP Airless sprøytepistol
FARGEGrønn
Maks. Arbeids press3600 psi
Mønsterstørrelse8 "til 10"
Trådstørrelse7 / 8 "
Tips størrelse0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405

Produktvarianter

ProduktModellMønsterstørrelseTips størrelsePris
GRACO FFLP210 FFLP luftløs spraypistolspiss, 4 tommer til 6 tommer mønsterstørrelse, 7/8 tommer trådstørrelse | CD2FTU 53JT75 FFLP2104 "til 6"0.01 "778NOK
GRACO FFLP310 FFLP luftløs spraypistolspiss, 6 tommer til 8 tommer mønsterstørrelse, 7/8 tommer trådstørrelse | CD2FTV 53JT76 FFLP3106 "til 8"0.01 "762NOK
GRACO FFLP212 FFLP luftløs sprøytepistolspiss, 4 tommer til 6 tommers mønsterstørrelse, 7/8 tommers gjengestørrelse | CD2FTX 53JT80 FFLP2124 "til 6"0.012 "752NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO FFLP410 FFLP luftløs spraypistolspiss, 8 tommer til 10 tommer mønsterstørrelse, 7/8 tommer trådstørrelse
752NOK / enhet