Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRACO 286619 Airless sprøytepistol Spissen Størrelse .019 | AB4ZFR 20L040

GRACO 286619 Luftløs sprøytepistolspiss Størrelse ,019

På lager
Vare: AB4ZFR Modell: 286619Kryssreferanse: 20L040

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
571NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips for sprøytepistol uten luft
FARGESvart
Maks. Arbeids press4050 psi
Mønsterstørrelse12 til 14 "
Tips størrelse0.019 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8424909080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaks. Arbeids pressMønsterstørrelsePris
GRACO XHD419 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.019 tommer | AB6MJK 21YT05 XHD419Grå7250 psi8 "til 10"1 124 NOK
GRACO LL5319 spraydyse medium film | AC3UBD 2WCW1 LL5319Gul4050 psi4"647NOK
GRACO XHD519 luftløs sprøytepistol tipstørrelse 0.019 tommer | AG9RTG 21YT06 XHD519Grå7250 psi10 "til 12"1 099 NOK
GRACO XHD219 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.019 tommer | AG9RUJ 21YT62 XHD219Grå7250 psi4 "til 6"1 124 NOK
GRACO XHD319 luftløs spraypistolspiss Størrelse 0.019 tommer | AG9RUK 21YT63 XHD319Grå7250 psi6 "til 8"1 124 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRACO 286619 Luftløs sprøytepistolspiss Størrelse ,019
571NOK / enhet